※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラフォームM1F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8枚) 注文コード 62824627 品番 M1F2536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミラフォームは、住宅・建築物などの高エネルギー化に貢献するととともに、製造工程においても オゾン層の保護、地球温暖化防止あるいはシックハウス対策等に最大限の技術を投入しています。 ISO9001につづき14001認証も取得。さまざまな過程において環境への配慮を行っています。熱伝導率は、コンクリートの約1/50。
省エネ効果に優れた断熱材です。
ミラフォームは独立した無数の気泡からなる空気の板。熱の伝導・輻射・対流を一つ一つの
気泡の中に閉じ込めてしまいます。熱を伝えにくいミラフォームの熱伝導率はコンクリートの約1/50。 省エネルギーに有効な断熱材です。

厚さ(mm)25 寸法(幅W×長さL)(mm)1820×910 熱伝導率(W/mk)0.036以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上 曲げ強度(N/cm2)20以上 グリーン購入法適合 吸水性(g/m2)0.01以下
注意
※ 火気厳禁(溶接厳重注意)
火気に接触すると燃えます。ミラフォームは燃えると黒煙を発生します。従って、輸送、保管、施工等に際しては火気に十分注意すると共に、適切に養生してください。特に溶接・溶断を行う際は、溶接火花が当たらないように必ず養生してください。ミラフォームの酸素指数は26以上です。
※火気注意(保管・換気について)
ミラフォームに使用している発泡剤は可燃性ガスを使用しており、製品に微量残留しています。この可燃性ガスは、保管・施工中に大気中へ徐々に逸散し、空気よりも重いことから、ピットなどの掘り下げた閉鎖的な空間に滞留しやすい性質があります。可燃性ガスが滞留し爆発限界を超える状況下で火気に触れると火災や爆発が発生する可能性があります。そのため輸送・保管・施工時には火気と換気に十分注意してください。特に閉鎖空間での保管や施工に際しては、可燃性ガス(発泡剤)が滞留しないよう場所の選定や換気の意図的導入など設計・施工管理における注意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする