ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
胴ベルト長さ(mm)
1400
1400
1200
色
迷彩黄土
迷彩深緑
迷彩シルバー
迷彩黄土
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829044
品番
TUB-SOTN-迷彩ZG-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
安全帯用の胴ベルトです。
色
迷彩黄土
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50