曜日別特売
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240

EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240
EDN3-600 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール) 62831240

極ぼそッ!沼ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#600
線径(Φmm)0.3
内容量1本注文コード62831240品番EDN3-600
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シャーペンにさして使える極細ヤスリです。
これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。
モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。
モデラー様から大好評の逸品です。

仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材粒度#600質量(g)10線径(Φmm)0.3本体寸法(mm)17×145×9

商品説明動画

極ぼそっ!沼ヤスリ 超精密なシャーペン型ヤスリです!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする