GUD-270X 上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ 62831705

製品本体、サンプル画像(GUD-300X)

GUD-270X 上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ 62831705
GUD-270X 上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ 62831705
GUD-270X 上部操作式伸縮脚付専用脚立 アルインコ 62831705

上部操作式伸縮脚付専用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)2.43~2.87
内容量1台注文コード62831705品番GUD-270X
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。

天板高さ(m)2.43~2.87収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2582×740×172質量(kg)17.7最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式幅(mm)踏ざん:60方式リベット方式設置寸法・奥行(mm)1664~1929設置寸法・幅(mm)740~816天板寸法(mm)234×160有効高さ(m)1.84~2.28収納寸法・幅(mm)740収納寸法・奥行(mm)172収納寸法・高さ(mm)2582設置寸法(幅×奥行)(mm)740~816×1664~1929
注意
※梯子にはなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする