製品本体
アルインコ
軽量専用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(2台)
天板高さ(m)
1.71
注文コード
62833419
品番
MSS-180FX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
天板高さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
おしゃれなブラックカラーを採用!
天板高さ(m)
1.71
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1797×630×126
質量(kg)
5.2
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
40
設置寸法・奥行(mm)
1154
設置寸法・幅(mm)
630
天板寸法(mm)
308×95
有効高さ(m)
1.41
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
630
収納寸法・奥行(mm)
126
収納寸法・高さ(mm)
1797
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500