曜日別特売
CSE-1510B オーバーブリッジ(渡り足場) アルインコ 62835230

製品本体、サンプル画像(CSE-1010B)

オーバーブリッジ(渡り足場)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台天板高さ(m)1.5注文コード62835230品番CSE-1510B
参考基準価格(税別)¥604,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ
通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。

仕様●設置床から手すり高さまで(mm):2600●設置床から製品天板下まで(mm):1402材質アルミ幅(mm)踏ざん:151質量(kg)34.4設置寸法・奥行(mm)2754天板寸法(mm)600×1020天板高さ(m)1.5設置寸法昇降面(mm)601最大使用質量(kg)200
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする