製品本体、サンプル画像(CSE-1010B)
アルインコ
オーバーブリッジ(渡り足場)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
天板高さ(m)
1.5
注文コード
62835239
品番
CSE-1515B
参考基準価格(税別)
¥672,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
天板高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ
通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
仕様
●設置床から手すり高さまで(mm):2600●設置床から製品天板下まで(mm):1402
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:151
質量(kg)
40.3
設置寸法・奥行(mm)
3254
天板寸法(mm)
600×1520
天板高さ(m)
1.5
設置寸法昇降面(mm)
601
最大使用質量(kg)
200
注意
※受注生産
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500