カーメイト
ドクターデオプレミアムゴールド置型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62836106
品番
D275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
用途
車の消臭
成分
除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
幅(mm)
125
高さ(mm)
76
奥行(mm)
125
容量(g)
500