曜日別特売
SA-377 薄型カーファン クレトム 62836194

薄型カーファン

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード62836194品番SA-377
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。

用途車の扇風機材質ABS/PP幅(mm)220高さ(mm)210奥行(mm)100
注意
※12V専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする