クレトム
ヴェルファイア専用シェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62836210
品番
SA-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。ダッシュボード保護用マット付。同年式のアルファードにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1530)
色
カーボン調
高さ(mm)
1150(広げた高さ:1090)
奥行(mm)
65
注意
※30系専用。2015/1~ AYH30W/AGH3#W/GGH3#W