曜日別特売
SA-395 セレナ専用シェード クレトム 62836395

セレナ専用シェード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード62836395品番SA-395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。

用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1385)カーボン調高さ(mm)1080(広げた高さ:1040)奥行(mm)50
注意
※適合2022/12~ C28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする