※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海プライウッド
パイプセットC(丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(mm)
1400
900
1400
1900
2900
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62836916
品番
HPC-M32-1400
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本
【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個
ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
長さ(mm)
1400
外径(Φmm)
32
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650