HPC-M32-2900 パイプセットC(丸型) 南海プライウッド 62836934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPC-M32-2900 パイプセットC(丸型) 南海プライウッド 62836934
HPC-M32-2900 パイプセットC(丸型) 南海プライウッド 62836934

パイプセットC(丸型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)2900
内容量1セット注文コード62836934品番HPC-M32-2900
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。

セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本
【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個
ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト長さ(mm)2900外径(Φmm)32
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする