JFAI-TFRK 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド 62838591 JFAI-TFRK 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド 62838591 JFAI-TFRK 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド 62838591 JFAI-TFRK 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド 62838591

【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62838591 品番JFAI-TFRK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,383〜
販売価格(税別)
1,257

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。

材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 穴数1 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする