モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの 樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
ノーブランドの 樹脂板
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62838600
品番
JFAN-TFRK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,603〜
販売価格(税別)
¥
1,457
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質
フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり
形状
平板・平プレート
色
白
穴数
2
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【オーダー】PEEK 丸棒
ノーブランド
税込
¥
503
¥
457
バスケットへ
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒
ノーブランド
税込
¥
503
¥
457
バスケットへ
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒
ノーブランド
税込
¥
362
¥
329
バスケットへ
【オーダー】超高分子量ポリエチレン 丸棒
ノーブランド
税込
¥
393
¥
357
バスケットへ
【オーダー】集成材 2穴
ノーブランド
税込
¥
6,274
〜
¥
5,704
〜
【オーダー】集成材 1穴
ノーブランド
税込
¥
4,704
〜
¥
4,276
〜
【オーダー】集成材 4穴
ノーブランド
税込
¥
9,417
〜
¥
8,561
〜
【オーダー】集成材 穴なし
ノーブランド
税込
¥
3,132
〜
¥
2,847
〜
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260128-02
ノーブランド
税込
¥
17,349
¥
15,772
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260126-2
ノーブランド
税込
¥
13,892
¥
12,629
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260126-03
ノーブランド
税込
¥
11,506
¥
10,460
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260126-02
ノーブランド
税込
¥
3,916
¥
3,560
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-3
ノーブランド
税込
¥
60,720
¥
55,200
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260121-1
ノーブランド
税込
¥
5,185
¥
4,714
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260116-02
ノーブランド
税込
¥
10,296
¥
9,360
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260113-1
ノーブランド
税込
¥
62,796
¥
57,087
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260114-01
ノーブランド
税込
¥
10,560
¥
9,600
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260112-1
ノーブランド
税込
¥
26,588
¥
24,171
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
樹脂板
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴 ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります
樹脂板
樹脂円板
樹脂丸棒
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける