セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70容量(GB)512GBSDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)