曜日別特売
JBK43964L LEDスポットライト JAPPY 62840296

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード62840296品番JBK43964L
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDのため消費電力の削減に貢献
屋内専用
プラグタイプ
ひとまわり小さなコンパクトタイプ

用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする