曜日別特売
50611852 セレクトハンガースタンド 日本演出 62840636

50611852 セレクトハンガースタンド 日本演出 62840636
50611852 セレクトハンガースタンド 日本演出 62840636
50611852 セレクトハンガースタンド 日本演出 62840636

セレクトハンガースタンド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台フレーム色ゴールド注文コード62840636品番50611852
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様ゴムキャップ付幅(mm)900高さ(mm)1305~1705(バー高さ)奥行(mm)450フレーム色ゴールドヘッド形状B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする