曜日別特売
MS-084G ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース エクセレンス 62843421

MS-084G ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース エクセレンス 62843421
MS-084G ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース エクセレンス 62843421
MS-084G ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース エクセレンス 62843421

ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62843421品番MS-084G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,379
販売価格(税別)
74,890

中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。
ガラススライド扉、通電ランプ、温度調整ダイヤル、排水ドレン付き、カゴ式バスケット2個付き

寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする