光モール
ブラックアングル 硬質PS製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
注文コード
62848391
品番
NO.2447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
長さ・厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
色
ブラック
サイズ(mm)
10.5×10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長