曜日別特売

ブラックアングル 硬質PS製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)3000厚さ(mm)1注文コード62848400品番NO.2459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS長さ(mm)3000厚さ(mm)1ブラックサイズ(mm)15×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする