曜日別特売

ブラックアングル 硬質PS製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本長さ(mm)1000厚さ(mm)2注文コード62848427品番NO.2435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS長さ(mm)1000厚さ(mm)2ブラックサイズ(mm)30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする