曜日別特売

ブラックアングル 硬質PS製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(30本)長さ(mm)1820厚さ(mm)1注文コード62848585品番NO.2380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS長さ(mm)1820厚さ(mm)1寸法(mm)10.5×10.5ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする