曜日別特売

意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
グレー
内容量1缶(16kg)注文コード62849048品番10FUG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。
・200℃の耐熱性・
・常温で乾燥、150℃で硬化します。

用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※・常温(20℃)では、1時間で指触乾燥します。目安として150℃×20分加熱することで硬化します。
※・塗装完了後は、出来るだけ速やかに装置を稼働して下さい。 装置稼働による急激な温度上昇を避けて下さい。
※・本塗料は、ローラー塗装には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする