※素材表面画像

RSAZ-IIR65 【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なし ノーブランド 62856416 RSAZ-IIR65 【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なし ノーブランド 62856416 RSAZ-IIR65 【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なし ノーブランド 62856416

【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62856416 品番RSAZ-IIR65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥487〜
販売価格(税別)
443

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質ブチルゴム(IIR) 形状平板・平プレート 硬度ショアA65° 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする