モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
※素材表面画像
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの ゴム・スポンジ加工
ノーブランドの ゴムシート
【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 1穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62856538
品番
RSAI-IIR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥645〜
販売価格(税別)
¥
586
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ブチルゴム(IIR)
形状
平板・平プレート
色
黒
備考
素材豆知識は
こちら
硬度
ショアA65°
材種
その他ゴム
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260305-02
ノーブランド
税込
¥
8,766
¥
7,969
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260305-01
ノーブランド
税込
¥
20,429
¥
18,572
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260304-07
ノーブランド
税込
¥
378,202
¥
343,820
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260304-06
ノーブランド
税込
¥
8,008
¥
7,280
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260304-05
ノーブランド
税込
¥
14,693
¥
13,357
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260304-03
ノーブランド
税込
¥
12,551
¥
11,410
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260304-04
ノーブランド
税込
¥
7,385
¥
6,714
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260302-03
ノーブランド
税込
¥
11,312
¥
10,284
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260303-02
ノーブランド
税込
¥
6,380
¥
5,800
バスケットへ
【オーダー】ステンレス パンチングメタル
ノーブランド
税込
¥
3,033
¥
2,757
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260226-05
ノーブランド
税込
¥
9,900
¥
9,000
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260226-02
ノーブランド
税込
¥
7,229
¥
6,572
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260129-01
ノーブランド
税込
¥
91,300
¥
83,000
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260227-01
ノーブランド
税込
¥
34,531
¥
31,392
バスケットへ
【オーダー】ステンレス シームレスパイプ
ノーブランド
税込
¥
2,342
¥
2,129
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260220-02
ノーブランド
税込
¥
20,130
¥
18,300
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260225-02
ノーブランド
税込
¥
7,857
¥
7,143
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260224-03
ノーブランド
税込
¥
33,942
¥
30,856
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260224-01
ノーブランド
税込
¥
5,185
¥
4,714
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260220-01
ノーブランド
税込
¥
12,258
¥
11,144
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ゴム・スポンジ加工
ゴムシート
【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 1穴 ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります
ゴムシート
ゴム円盤
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける