曜日別特売
FLCR-2002050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62859196

 

FLCR-2002050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62859196
FLCR-2002050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62859196
FLCR-2002050NCN-LR10 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62859196

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個モータ種類□25 ステッピングモータ注文コード62859196品番FLCR-2002050NCN-LR10
参考基準価格(税別)¥133,330販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

テーブルタイプの電動アクチュエータです。
モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。

用途
短ストロークのワーク搬送や位置決めに
モータ種類□25 ステッピングモータストローク(mm)50ケーブル長(m)10(中継ケーブル/可動用)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルトねじリード(mm)2コネクタ取出方向ロッド側から見て左側面最大可搬質量(水平)(kg)5.5(DC48 V)、5.5(DC24V)最大可搬質量(垂直)(kg)6(DC48V)、6(DC24V)作動速度範囲(mm/s)2~100、2~20(押付)押付力(N)最大150
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※最大可搬質量の値は加減速度0.3G時の最大値です。加減速度や速度により可搬質量は変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする