曜日別特売
FLCR-2502050NCN-RS03 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62860307

 

FLCR-2502050NCN-RS03 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62860307
FLCR-2502050NCN-RS03 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62860307
FLCR-2502050NCN-RS03 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD 62860307

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個モータ種類□25L ステッピングモータ注文コード62860307品番FLCR-2502050NCN-RS03
参考基準価格(税別)¥124,920販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

テーブルタイプの電動アクチュエータです。
モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。

用途
短ストロークのワーク搬送や位置決めに
モータ種類□25L ステッピングモータストローク(mm)50ケーブル長(m)3(中継ケーブル/固定用)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ10)+ベルトねじリード(mm)2コネクタ取出方向ロッド側から見て右側面最大可搬質量(水平)(kg)11(DC48 V)、11(DC24V)最大可搬質量(垂直)(kg)8.5(DC48V)、8.5(DC24V)作動速度範囲(mm/s)2~100、2~20(押付)押付力(N)最大210
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。
※最大可搬質量の値は加減速度0.3G時の最大値です。加減速度や速度により可搬質量は変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする