SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
シリンダストローク
25
(mm)
25
50
75
100
125
150
200
250
300
チューブ内径
40
(Φmm)
20
25
32
40
50
63
80
100
ロッド先端ねじ
おねじロング
おねじ
めねじ
おねじロング
取付支持形式
ロッド側フランジ形
基本形
フート形
ロッド側フランジ形
ヘッド側フランジ形
クレビス形
全1050種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62862111
品番
CG3FN40-25GZ1
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
おねじロング
注意
※オートスイッチ用磁石なし