- 名物 混ぜカレー せんば自由軒 62862425

- 名物 混ぜカレー せんば自由軒 62862425
- 名物 混ぜカレー せんば自由軒 62862425
- 名物 混ぜカレー せんば自由軒 62862425

名物 混ぜカレー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(180g)注文コード62862425品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
549

明治43年以来の伝統の製法で作られた味!
名物混ぜカレー(名物インディアンカレー)は、うまみのコクとほどよい辛さが抜群のおいしさです。ご飯とカレールウを混ぜ合わせ、山型に盛りつけ真ん中に生卵を落とし、ウスターソースを少々かけて混ぜ合わせる食べ方は、大阪庶民なら周知の真実。食べるとカレーのコクがあり、甘さの後から辛さが追いかけてきます。一度食べるとまた食べたくなるおいしさ!”あっ”という間の『100年カレー』です。

種類レトルト食品調理方法ご飯の上にかけて食べるタイプではありません。フライパンで調理してください。原材料牛肉、ウスターソース、ソテーオニオン(玉ねぎ、食用油脂)、小麦粉、醤油、食用油脂、ポークエキス、カレー粉、砂糖混合異性化液糖、チャツネ、赤ワイン、トマトペースト、食塩、チキン風味調味料、ビーフエキス、チキンエキス、砂糖、香辛料/増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸など)、着色料(カラメル)、(一部に小麦、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、リンゴ、ゼラチンを含む)栄養成分熱量:169kcal、タンパク質:7.2g、脂質:7.3g、炭水化物:17.6g、食塩相当量:3.3g
注意
※このカレーはご飯の上にかけて食べるタイプではありません。フライパンで調理してください。
※電子レンジは使用しないでください。
※開けにくいときはハサミで切ってください。
※開封後は保存できませんので、必ず使い切ってください。

商品説明動画

せんば自由軒
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62862425
2022-03-04
用途: 食事
サービス業

超カレー好きです。時には、ドライカレーが良いですね。手間もかからず、味も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする