SMC
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
75
25
50
75
100
125
150
200
250
300
チューブ内径(Φmm)
25
20
25
32
40
50
63
80
100
ロッド先端ねじ
おねじロング
おねじ
めねじ
おねじロング
取付支持形式
基本形
基本形
フート形
ロッド側フランジ形
ヘッド側フランジ形
クレビス形
全1050種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62867930
品番
CDG3BN25-75GZ1
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
おねじロング
オートスイッチ有無
なし