曜日別特売
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856

MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856
MHM-SGM31BK ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ 62875856

ゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62875856品番MHM-SGM31BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感

材質ABS、PVCブラック質量(g)約190(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。マイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩインターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)(ヘッドホン)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする