ゲーミングヘッドセット

ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ ゲーミングヘッドセット ナカバヤシ

わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感

材質ABS、PVC 質量(g)約190(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB 対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。 マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)(ヘッドホン)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62875865 MHM-SGM31W ホワイト
6,400
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
62875856 MHM-SGM31BK ブラック
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする