5714060 V型カード立て 日本演出 62876948

V型カード立て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード62876948品番5714060
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

小さな案内をきれいに見せるカード立て。
スペースを活かせる小さめのカード立てです。

サイズ材質アクリル(厚さ1.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×52×60適合寸法(mm)(POP)180×61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
全国数量101以上のご注文0/税込0
全国数量51~100までのご注文(数量1につき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量51~100までのご注文(数量1につき)2,800/税込3,080
北海道地方数量101以上のご注文(数量1につき)4,300/税込4,730
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量51~100までのご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量101以上のご注文(数量1につき)5,000/税込5,500
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量51~100までのご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
離島数量101以上のご注文(数量1につき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする