KIYOHARA(清原)
ミニワッペン アメリカ車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚(2個)
注文コード
62877579
品番
MOW784
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。(2個入り)
材質
表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
柄
アメリカ車