曜日別特売
MOW823 刺繍風プリントミニワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877965

 

MOW823 刺繍風プリントミニワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877965
MOW823 刺繍風プリントミニワッペン プテラノドン KIYOHARA(清原) 62877965

刺繍風プリントミニワッペン プテラノドン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚(2個)注文コード62877965品番MOW823
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
刺繍のような味わいのプリントワッペン。使いやすいミニサイズ2個入り。(2個入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂プテラノドン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする