画像はイメージです。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
フジコン
フジコン コネクタンシ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
極数(P)
8
8
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62878159
品番
F5213AC-8367-8P-CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
カバー
ポリカーボネート
ピッチ(mm)
11
適合規格
-
定格電圧(V)
250
端子ねじ
M4(フリータンシビス)
適合電線(mm
2
)
3.5
対応
記号板:-
定格(A)
20
材料
基板:PBT
トルク(N・m)
1.4
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
8
耐電圧(V)
2500 1分間以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ビスは付属しません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760