サンコッコー
強力ゴム 3m 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
約8.5
約4
約5.5
約7
約8.5
約10
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3m)
注文コード
62878279
品番
SUN41-13
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、身体のラインや動きに柔軟に、しっかりフィットします。
長さ(m)
3
幅(mm)
約8.5
色
白
材質
ポリエステル・天然ゴム
仕様
10コール
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
※ポリウレタン素材の「サンコッコーソフトゴム」のご使用をおすすめします。