サンコッコー
マスクゴム 5m 抗菌加工 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5m)
注文コード
62878769
品番
SUN41-53
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
長時間使っても痛くなりにくい、やわらかな肌あたりのゴム。
抗菌加工を施してあり、洗濯後も効果が続きます。
すぐに使えるゴムひも通し付き。
材質
ゴム:ポリエステル・天然ゴム、ゴムひも通し:ポリプロピレン
幅(mm)
約2
色
白
長さ(m)
5
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。