サンコッコー
ヘアーゴム 太 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
茶
紺
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2m)
注文コード
62878875
品番
SUN41-64
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
ソフトでしなやかな肌あたりの「太」タイプ。
材質
天然ゴム・ナイロン
幅(mm)
約3
色
黒
サイズ
太
長さ(m)
2
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。