寺岡製作所
テラビット NO.1590D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
1巻
1箱(30巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
62879277
品番
NO.1590D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
両サイドに粘着剤が無いため、剥がす作業効率が向上します。
軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
油性ペンで文字が書けます 。
用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
特殊織物
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.70(785)N/25mm[gf]
主な用途
結束用
粘着力(N/25mm[gf])
7.70(785)
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
文字が書ける
注意
※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水分、油分などをよく拭き取り、しっかり押さえつけて貼り付けてください。
※製品の特性上、無粘着部分の幅に多少の変動があります。
※テープを切るときに糸ほつれを起こす場合があります。
商品説明動画
テラビット紹介動画
参考になった