50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477

50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477
50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477
50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477
50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477
50650713 屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ 日本演出 62879477

屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズA2
ホワイト
使用場所屋内用
内容量1個注文コード62879477品番50650713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

前4辺フレームを専用オープナーで開ける仕様。手で開けにくい形状なので、掲示物へのいたずら、盗難対策に効果的です。

サイズA2ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)470×644画面表示寸法(mm)407×581使用場所屋内用本体厚さ(mm)21フレーム幅(mm)32
注意
※屋内用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。
※屋外用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のためポスター等は防水加工を施してください。
※屋外防水仕様:防水パックシートが付いてきます。(パックシート:塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒状の袋です)。中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーは付いていません。防水パックシートを入れるため、防水用のパネル外寸は、タテヨコ10mm大きくなります。
※共通:全サイズ1枚1梱包になります。風の強い場所での使用はご遠慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする