曜日別特売
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880295

PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880295
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880295
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880295
PB5 ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT ULAC 62880295

ハンドルバーバック PB5 COURSIER:SPRINT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ブラック/グレー
内容量1個注文コード62880295品番PB5
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重量はわずか170g
ほとんどの自転車に対応
ハンドルバーに取り付け可能
耐水性のある素材
快適な肌触りで傷つきにくい素材
クッション付きの保護機能
フロントにアイレット装備
取り外し可能なショルダーストラップとカラビナが付属しています

ブラック/グレー質量(g)170容量(L)1.5サイズ(mm)180 (H) x 100素材ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする