WUO4-405-0.15SL 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62883775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物混入水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62883775品番WUO4-405-0.15SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,700

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
起動・停止水位調整が可能です。

用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.15モーター出力(kW)0.15電源(V)単相100電圧(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)5.5/3吐出量(m3/min)0.02/0.125使用液汚水・汚物水(pH5~9)トラスコ品番161-3293残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする