曜日別特売
HY-50-I ネオピタテープ 因幡電工 62884256

ネオピタテープ

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)50材質P.V.C.注文コード62884256品番HY-50-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。

用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。材質P.V.C.幅(mm)50厚さ(mm)0.12長さ(m)18トラスコ品番761-3563アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 配管
建設業・工事業

ポンプやエアコン廻りに使用。使いやすいし色も汚れが目立ちにくいので良い

対象商品 : 62884256
2024-10-25
用途: ボイラー配管の断熱カバー巻き
製造業

巻いてる途中にテープを取り落としたとき、普通のだと、どこまでも転がって行き、うんざりしながら巻き直す羽目になる。このテープだと粘着性のと同じようにしっかり巻けて、もうほかは使えなくなった。

対象商品 : 11125502
2024-02-01
用途: エアコン工事
建設業・工事業

いつも使用している商品なので使い勝手は抜群!
高い所の作業で使用していて落としてもほどけていかないので大失敗になりません。
同じ商品の色違い(NI)があれば尚よしでしたが取扱いできないとの事なので妥協してこの色使います。お値段は他店よりもお値打ちだと思います。

対象商品 : 11125502
2022-11-04
用途: 給湯器の取替工事時に 既設の配管が 汚れている為 美観上巻いてあげている
電気・ガス・熱供給・水道業

シワにもなりにくく、非常に巻きやすく、仕上がりが綺麗。

対象商品 : 11125502
2022-10-13
用途: エアコン取付
その他業種

とにかく手軽に利用できる。ただし、従来型のコーテープと比べると、耐候性は劣る可能性があると思います。

対象商品 : 62884256
2022-09-20
用途: エアコン室外機のホースに巻く為
その他業種

軽く伸縮性があるので、初めてですがとてもきれいに巻けました。

対象商品 : 11123691
2021-08-02
用途: エアコンの設置時

製品の品質については申し分ないです。しいて言えば巻きはじめのテープの糊の質がベトベトしていて改善して頂けたらなおよろしデス。

対象商品 : 11123691
2021-08-10
用途: エアコン取付
釣井造船

使用時のストレスが無く、取り扱いに満足のいく一本!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする