曜日別特売
Z129 輸入車用スパークプラグ BERU 62884509

輸入車用スパークプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19注文コード62884509品番Z129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。

用途
信頼性の高い点火プロセスのために
主な適合純正品番99917021990・99917021890・99917020791六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14適合車種AUDI A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro適合メーカーAUDI,CITROEN,PORSCHE,RENAULTスレッドサイズM14×1,25
注意
※プラグの取り付けには十分ご注意ください。特に締付トルクは過剰でも不足でも、プラグやエンジンに不具合を生じさせるおそれがあります。
※正しいプラグレンチ、正しい締付トルクでプラグをお取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする