05000465 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 62885157

05000465 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 62885157
05000465 エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業 62885157

エタノール(99.5)(研究実験用)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(500mL)
名称エタノール
エタノール
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
内容量1本(500mL)注文コード62885157品番05000465
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
名称エタノール等級特級品名エタノール 99.5%内容量(mL)500グレード特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-82危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.5L特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62885157
2022-02-24
用途: 物理実験用霧箱製作

特に使用上問題ありません。霧箱の方もちゃんと動作しました。

対象商品 : 62885157
2022-11-02
用途: 分析用

酒類のアミノ酸分析に使用しています。問題なく使用出来ます。

対象商品 : 31419264
2020-02-13
用途: genomic DNA精製時のエタ沈時に使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

以前に林純薬の試薬を使用していたので、心配することなく安心して使用できました。
感謝。

対象商品 : 11715996
2019-08-04
用途: 花卉の脱色用途
サービス業

花卉の脱色用途で使用しました。
純度の高いエタノールが入用だっので非常に満足しています。発送が早かったのも良かったです。

対象商品 : 11715996
2019-07-01
用途: 実験用
製造業

実験用としてガラス製品のゴミ払拭のために購入。リピート利用しています。

対象商品 : 11715996
2017-04-05
用途: 分析

サービスの行き届いたご送付で、大変感謝しております。

対象商品 : 11715996
2016-08-13
用途: 実験用液剤
製造業

他にも幾つか薬剤を探しています。

対象商品 : 11715996
2015-10-09
用途: サリチル酸の溶解

さほどレベルの高いものは要らないかな、とおもいましたが、今後何に使うかしれないので、特級を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする