FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279

FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279
FD10004 マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン) 62885279

マイクロマンE FDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量(μL)10~100 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。注文コード62885279品番FD10004
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。

仕様対応キャピラリーピストン:CP-100、CP-100STタイプM-100E容量(μL)10~100 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする