曜日別特売
NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889718

※イメージ画像

NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889718
NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889718
NEWNO(ニューノ) 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 62889718

【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)185
偏平率(%)60
タイヤサイズ185/60R15 84H
内容量1セット(4本)注文コード62889718品番NEWNO(ニューノ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO
【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。

用途
自動車用
タイヤサイズ185/60R15 84Hタイヤ幅(mm)185リム径(inch)15偏平率(%)60適合ボディタイプコンパクトカー
注意
※製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする