※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デザイン双輪キャスター「Laia」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)60 注文コード62892306 品番LAIA-P-60
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)35.3 取付座(mm)47×47 取付ピッチ(mm)32.5×32.5 取付高(mm)81.5 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番828-0273 許容荷重(kg)36 質量(g)172 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)47×47 ストッパーなし 取付高H(mm)81.5 取付穴径P(mm)6.2 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5 車輪径D(Φmm)60 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする